{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SwissGrip | |
Šířka břitu b | 6,5 mm | |
Označení čepele | 4 | |
Síla břitu a | 1 mm | |
Délka čepele | 140 mm | |
Celková délka | 245 mm | |
Špička čepele | černá | |
Unášecí profil | Plochý šroubovák | |
Provedení stopky | kulatá | |
Úderová koncovka | ne | |
Materiál | Speciální slitina PB Swiss Tools | |
Materiál rukojeti | Elastomer | |
Povrch | niklováno a chromováno | |
Šestihran ovládání | ne | |
Průchozí čepel | ne | |
Druh produktu | Šroubováky |
Katalogové číslo | 660040 6,5 | |
EAN / GTIN | 7610733244485 | |
Číslo výrobce | 8100.4-140 OR |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí SwissGrip, Šířka břitu b: 6,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
307 ks okamžitě k dodání
219,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 343 ks okamžitě k dodání
147,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 860 ks okamžitě k dodání
180,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Unášecí profil | Plochý šroubovák | Plochý šroubovák | Plochý šroubovák |
Celková délka | 245 mm | 225 mm | 245 mm |
Délka čepele | 140 mm | 125 mm | 140 mm |
Šířka břitu b | 6,5 mm | 7 mm | 6,5 mm |
Síla břitu a | 1 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Druh produktu | Šroubováky | Šroubováky | Šroubováky |