{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SwissGrip | |
Šířka břitu b | 10 mm | |
Označení čepele | 6 | |
Síla břitu a | 1,6 mm | |
Délka čepele | 180 mm | |
Celková délka | 300 mm | |
Špička čepele | černá | |
Unášecí profil | Plochý šroubovák | |
Provedení stopky | kulatá | |
Úderová koncovka | ne | |
Materiál | Speciální slitina PB Swiss Tools | |
Materiál rukojeti | Elastomer | |
Povrch | niklováno a chromováno | |
Šestihran ovládání | ne | |
Průchozí čepel | ne | |
Druh produktu | Šroubováky |
Katalogové číslo | 660040 10 | |
EAN / GTIN | 7610733244508 | |
Číslo výrobce | 8100.6-180 BL |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí SwissGrip, Šířka břitu b: 10mm
na poptávku
Ihned k dodání
231 ks okamžitě k dodání
337,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
315 ks okamžitě k dodání
339,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Unášecí profil | Plochý šroubovák | Plochý šroubovák |
Celková délka | 300 mm | 300 mm |
Délka čepele | 180 mm | 180 mm |
Šířka břitu b | 10 mm | 10 mm |
Síla břitu a | 1,6 mm | 1,6 mm |
Řada | SwissGrip | |
Druh produktu | Šroubováky | Šroubováky |