Momentový šroubovák se stupnicí, upínání bitů D 6,3 500 cNm

Artiklové číslo: 659956 500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 550,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (cNm) Cena za kus bez DPH
  • Nastavení utažení: Utahování doprava
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±6
  • Bitový upínač: D 6,3
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 500 cNm
Nastavení utažení Utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu ±6 %
Bitový upínač D 6,3
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Celková délka L 144 mm
Rozsah utahovacích momentů 100 cNm - 500 cNm
Rozsah utahovacích momentů 1 Nm - 5 Nm
Dělení stupnice, 1 dílek = 10 cNm
Ukazatel analogová
Signalizace spuštění akustický; haptický
Princip vypínání mechanické spuštění krátké dráhy
Typ připojení Upínání bitů 1/4 palcové
Měřicí technika mechanická
Pevně nastavený utahovací moment ne
Data lze protokolovat ne
Nastavení hodnoty vypínání s nastavovací stupnicí
Feedback s vypínáním
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Norma DIN EN ISO 6789
Hmotnost 119 g
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 659956 500
EAN / GTIN 7610733291694
Číslo výrobce 8317.M 1,0-5,0 NM

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s dobře uchopitelným elastomerovým pláštěm umožňuje bezproblémový přenos potřebného krouticího momentu, dokonce i v případě mokrých nebo zaolejovaných rukou. Při dosažení nastavené hodnoty krouticího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Uvolňovací moment je vyšší než utahovací moment (ochrana proti přetížení).
Držák bitů s magnetem pro upínání bitů C 6,3.
Nastavení požadovaného krouticího momentu pomocí kolečka na konci rukojeti. Aretace polohy brání neúmyslné změně nastavení. Dobře čitelná mikrometrická stupnice chráněná před znečištěním.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku