Výměnná čepel Torque pro Torx Plus® 6IP

Artiklové číslo: 659946 6IP
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Výměnná čepel Torque
Profil Torx Plus® 6IP
Celková délka 175 mm
Užitná délka 42 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX-PLUS®
Barevné označení světle zelená
Druh produktu Vložka šroubováku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 659946 6IP
EAN / GTIN 4010995260712
Číslo výrobce 26071

Popis

Provedení:

Barevné označení: Světle zelená.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná. Špičkové chromované hroty pro nejvyšší rozměrovou přesnost.

Vhodné pro:

Momentové šroubováky č. 659930 do vel. 700, č. 659935 a 659945.
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
    Profil Torx Plus® Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku