Výměnná čepel Torque pro Torx Plus® 10IP

Artiklové číslo: 659946 10IP
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx Plus® Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce Výměnná čepel Torque
    Profil Torx Plus® 10IP
    Celková délka 175 mm
    Užitná délka 42 mm
    Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX-PLUS®
    Barevné označení světle zelená
    Druh produktu Vložka šroubováku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 659946 10IP
    EAN / GTIN 4010995261559
    Číslo výrobce 26155

    Popis

    Provedení:

    Barevné označení: Světle zelená.

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, matně chromovaná. Špičkové chromované hroty pro nejvyšší rozměrovou přesnost.

    Vhodné pro:

    Momentové šroubováky č. 659930 do vel. 700, č. 659935 a 659945.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku