{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 7400 | |
Maximální utahovací moment | 34 cNm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±6 % | |
Bitový upínač | D 6,3; F 6,3 | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 142 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 10 cNm - 34 cNm | |
Rozsah utahovacích momentů | 0,1 Nm - 0,34 Nm | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 1,5 cNm | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | Upínání bitu 1/4 palce | |
Měřicí technika | Mechanický | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | cNm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hmotnost | 122 g | |
Druh produktu | Momentový šroubovák |
Katalogové číslo | 659933 34 | |
EAN / GTIN | 4013288179012 | |
Číslo výrobce | 05074770001 |