Momentový šroubovák se stupnicí, Maximální utahovací moment: 120cNm

Artiklové číslo: 659933 120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1 550,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
299 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (cNm) Cena za kus bez DPH
  • Nastavení utažení: utahování doprava
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±6
  • Bitový upínač: D 6,3; F 6,3
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 7400
Maximální utahovací moment 120 cNm
Nastavení utažení utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu ±6 %
Bitový upínač D 6,3; F 6,3
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Celková délka L 155 mm
Rozsah utahovacích momentů 30 cNm - 120 cNm
Rozsah utahovacích momentů 0,3 Nm - 1,2 Nm
Dělení stupnice, 1 dílek = 5 cNm
Ukazatel analogová
Signalizace spuštění akustický; dotykový
Princip vypínání mechanické spuštění krátké dráhy
Typ připojení Upínání bitu 1/4 palce
Měřicí technika mechanická
Data lze protokolovat ne
Nastavení hodnoty vypínání s nastavovací stupnicí
Feedback s vypínáním
Přepínatelné rozlišení cNm
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Norma DIN EN ISO 6789
Hmotnost 122 g
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 659933 120
EAN / GTIN 4013288100641
Číslo výrobce 05074700001

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform pro snadný přenos požadovaných utahovacích momentů. S rychloupínačem Rapidaptor pro bity 1/4 palce se stopkou C 6,3 a E 6,3.
Nastavení utahovacího momentu ručně pomocí mikrometrické stupnice (resp. od vel. 600 s integrovaným pomocným nástrojem nebo otevřeným klíčem OK 17).

Funkce:

Při dosažení nastaveného utahovacího momentu šroubovák slyšitelně a hmatatelně vypne. Povolovací moment není omezený.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.
K dispozici je volnoběžná spojovací stopka Rapidaptor (č. 675035, velikost 6,3F).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku