Čepel 6 mm pro šrouby Phillips 2

Artiklové číslo: 659921 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
335 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Velikost křížové drážky 2
    Celková délka 200 mm
    Užitná délka 120 mm
    Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
    Druh produktu Vložka šroubováku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 659921 2
    EAN / GTIN 7610733220823
    Číslo výrobce 215.PH 2

    Popis

    Provedení:

    Čepele ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hroty černé.

    Vhodné pro:

    Momentový šroubovák č. 659906 (do katalogu 53) / 659908 (do katalogu 53) / 659911 vel. 80; 250; 500 (do katalogu 48) / 659912 vel. 200; 500 / 659918 / 659956 vel. 200; 500 / 659957 vel. 200; 500 / 659958 vel. 200; 500 a sady montážních šroubováků č. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku