• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Sada šroubováků pro PC s rukojetí „multicraft“, Počet dílů: 11

Artiklové číslo: 667551 11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet dílů Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 11
Unášecí profil Plochý šroubovák; Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák pro šrouby TORX®; 6hranný nástrčný klíč
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 667551 11
EAN / GTIN 7610733269730
Číslo výrobce 7220.

Popis

Provedení:

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Drážková čepel souběžným, odsazeným břitem, a tedy přesně pasující do normovaných šroubových drážek. Hroty křížových čepelí frézované na přesné rozměry. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.
Rukojeť „multicraft“ z nárazuvzdorného plastu pro upnutí různých čepelí, mimořádně dobré uchopení, i s rukama od oleje.
Sestavené speciálně pro práce na PC.

Obsah:

Ploché čepele č. 659928: vel. 4 a 5,5
Čepel pro šrouby Phillips č. 659921: vel. 1 a 2
Čepel pro Torx® č. 659922: vel. TX10 a TX15
Jemný šroubovák (plochý) č. 664415: vel. 2 a 3
Jemný šroubovák (pro šrouby Phillips) č. 668891: vel. 0
Jemný nástrčný klíč (pro šrouby s vnějším šestihranem): 5 mm
Plastová rukojeť: 1 ks

Rozsah dodávky:

Včetně textilního svinovacího pouzdra.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku