Sada momentových šroubováků, 8dílná se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele, ESD 50 cNm

Artiklové číslo: 659919 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1 550,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (cNm) Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Nastavení utažení: utahování doprava
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±6
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce
  • Norma: DIN EN ISO 6789

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce MecaTorque ESD
Maximální utahovací moment 50 cNm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Nastavení utažení utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu ±6 %
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Celková délka L 106 mm
Rozsah utahovacích momentů 0,1 Nm - 0,5 Nm
Rozsah utahovacích momentů 10 cNm - 50 cNm
Dělení stupnice, 1 dílek = 1 cNm
Ukazatel analogová
Signalizace spuštění akustický; dotykový
Princip vypínání mechanická kluzná spojka
Typ připojení výměnná čepel
Měřicí technika mechanická
Data lze protokolovat ne
Nastavení hodnoty vypínání s nastavovací stupnicí
Feedback s vypínáním
Přepínatelné rozlišení cNm
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Norma DIN EN ISO 6789
Unášecí profil 6-hranný šroubovák; Šroubovák pro šrouby Phillips; Plochý šroubovák; Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 659919 50
EAN / GTIN 7610733269488
Číslo výrobce 8316.A1 ESD

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s elastomerovým pláštěm šetrným k pokožce. Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Uvolňovací moment je vyšší než utahovací moment (ochrana proti přetížení). Nastavení požadovaného utahovacího momentu pomocí kolečka na konci rukojeti. Aretace polohy zabrání neúmyslné změně nastavení. Dobře čitelná mikrometrická stupnice chráněná před znečištěním.
Rukojeť nástroje z nevodivého plastu, vhodné dle ESD.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Obsah:

Momentový šroubovák: 1 ks
3 čepele pro šrouby s drážkou / Phillips (č. 669605): 2 / 00; 2,5 / 0; 3,5 / 1
2 šestihranné čepele (č. 669606): 1,5 / 2; 2,5 / 3
2 čepele pro šrouby Torx® (č. 669607): TX6 / TX7; TX8 / TX9

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku