Čepel pro šrouby s drážkou Phillips 1

Artiklové číslo: 669605 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka břitu 2 mm
Velikost křížové drážky 00
⌀ čepele 3,5 mm
Celková délka 120 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips; Plochý šroubovák
Oboustranný unašeč ano
Druh produktu Vložka šroubováku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 669605 1
EAN / GTIN 7610733269495
Číslo výrobce 53T.6-7-120 HO \26955

Popis

Vhodné pro:

Sady jemných šroubováků č. 669600 a 669610, sada momentových šroubováků č. 659912 50 a 659919.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku