{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | DigiTorque V2 | |
Maximální utahovací moment | 500 cNm | |
Nastavení utažení | utahování doprava | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±6 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 126 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 100 cNm - 500 cNm | |
Rozsah utahovacích momentů | 1 Nm - 5 Nm | |
Rozlišení | 5 cNm | |
Vhodné výměnné čepele | 6 mm | |
Ukazatel | digitální | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanická kluzná spojka | |
Typ připojení | výměnná čepel | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | digitální, nastavitelný | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfft | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Hmotnost | 101 g | |
Druh produktu | Momentový šroubovák |
Katalogové číslo | 659912 500 | |
EAN / GTIN | 7610733288915 | |
Číslo výrobce | 9320.A 1.0-5.0 Nm |