Momentový šroubovák s digitálním displejem, upínání vyměnitelných čepelí 50 cNm

Artiklové číslo: 659912 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1 550,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Nastavení utažení: utahování doprava
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±6
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce DigiTorque V2
Maximální utahovací moment 50 cNm
Nastavení utažení utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu ±6 %
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Celková délka L 107 mm
Rozsah utahovacích momentů 10 cNm - 50 cNm
Rozsah utahovacích momentů 0,1 Nm - 0,5 Nm
Rozlišení 1 cNm
Ukazatel digitální
Signalizace spuštění akustický; dotykový
Princip vypínání mechanická kluzná spojka
Typ připojení výměnná čepel
Měřicí technika mechanická
Data lze protokolovat ne
Nastavení hodnoty vypínání digitální, nastavitelný
Feedback s vypínáním
Přepínatelné rozlišení cNm; lbfin
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Norma DIN EN ISO 6789
Hmotnost 56 g
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 659912 50
EAN / GTIN 7610733276226
Číslo výrobce 9318.A 10-50 cNm

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s dobře uchopitelným elastomerovým pláštěm umožňuje bezproblémový přenos potřebného utahovacího momentu, dokonce i v případě mokrých nebo zaolejovaných rukou. Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Uvolňovací moment je vyšší než utahovací moment (ochrana proti přetížení).
Nastavení utahovacího momentu bez nástroje pomocí tažení a otáčení krytky. Údaj o nastavené hodnotě utahovacího momentu se objeví v průzoru (digitální displej na konci rukojeti). Zabudovaná elektronika s rozhraním NFC. Zákazník si může vyměnit baterii (knoflíkový článek CR 1/3 N; 3 V). Měrné jednotky: Nm, lbfft.
Pro upínání vyměnitelných čepelí (č. 669605669608).

Použití:

Pro kontrolované šroubování s předepsaným utahovacím momentem.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.