Nástrčný klíč s očkem 1-17 mm

Artiklové číslo: 657892 1-17
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
232 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vyměnitelný nástroj: Nástrčný nástroj

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vyměnitelný nástroj Nástrčný nástroj
Šířka b 27,4 mm
Výška v 13,2 mm
Rozměr klíče 17 mm
Rozteč S 17,5 mm
Nástrčná stopka 9×12 mm
Nástroj s funkcí ráčny ne
Druh produktu Nástrčný klíč s očkem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 657892 1-17
EAN / GTIN 4062406278021
Číslo výrobce 657892 1-17

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný; všechny nástroje s konektory = pravoúhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

Poznámka:

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku