{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Šířka b | 21,1 mm | |
Výška v | 12,2 mm | |
Rozměr klíče | 13 mm | |
Rozteč S | 17,5 mm | |
Nástrčná stopka | 9×12 mm | |
Nástroj s funkcí ráčny | ne | |
Druh produktu | Nástrčný klíč s očkem |
Katalogové číslo | 657892 1-13 | |
EAN / GTIN | 4062406277987 |