{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Šířka b | 20 mm | |
Výška v | 14 mm | |
Trvalé zatížení | 40 Nm | |
Rozteč S | 17,5 mm | |
Nástrčná stopka | 9×12 mm | |
Druh produktu | Čtyřhranný nástrčný nástroj |
Katalogové číslo | 657700 1-1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754034451 | |
Číslo výrobce | 58240004 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Čtyřhranný nástrčný nástroj, Typ hnací 4-hran: 1-1/4palec
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
975,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
719,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka b | 20 mm | 23 mm |
Trvalé zatížení | 40 Nm | 30 Nm |
Nástrčná stopka | 9×12 mm | 9×12 mm |
Výška v | 14 mm | 15 mm |
Rozteč S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | Nástrčný nástroj |
Druh produktu | Čtyřhranný nástrčný nástroj | Čtyřhranný nástrčný nástroj |