{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Šířka b | 20 mm | |
Výška v | 14 mm | |
Trvalé zatížení | 100 Nm | |
Rozteč S | 17,5 mm | |
Nástrčná stopka | 9×12 mm | |
Druh produktu | Čtyřhranný nástrčný nástroj |
Katalogové číslo | 657700 1-1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754034475 | |
Číslo výrobce | 58240010 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Čtyřhranný nástrčný nástroj 1-1/2 palec
na poptávku
Ihned k dodání
138 ks okamžitě k dodání
999,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání
739,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací 4hran | 1/2 palec | 1/2 palec |
Šířka b | 20 mm | 23 mm |
Trvalé zatížení | 100 Nm | 135 Nm |
Nástrčná stopka | 9×12 mm | 9×12 mm |
Výška v | 14 mm | 15 mm |
Rozteč S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | Nástrčný nástroj |