Nástrčná ráčna úzká s níže uloženým přepínačem 2-3/8 palec

Artiklové číslo: 657640 2-3/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ hnací 4hran (palec) Cena za kus bez DPH
  • Vyměnitelný nástroj: Nástrčný nástroj
  • Upínací 4hran: 3/8
  • Materiál: Chromvanadiová ocel

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vyměnitelný nástroj Nástrčný nástroj
    Upínací 4hran 3/8 palec
    Šířka b 40 mm
    Výška v 14,3 mm
    Trvalé zatížení 200 Nm
    Rozteč S 36 mm
    Počet břitů 40
    Nástrčná stopka 14×18 mm
    Materiál Chromvanadiová ocel
    Druh produktu Ráčna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 657640 2-3/8
    EAN / GTIN 4000896179695
    Číslo výrobce 6602-1

    Popis

    Provedení:

    Zápustkově kovaný; všechny nástroje s konektory = pravoúhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.
    Úzká nástrčná ráčna s níže uloženým přepínačem.

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, chromovaná.

    Údaje o použití:

    Legenda k výkresu a vzorce:

    l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
    l2 = seřízená rozteč momentového klíče
    l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
    l4 = rozteč nástrčného nástroje
    L = celková délka nástroje
    T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
    T2 = předepsaný krouticí moment

    Vhodné pro:

    Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

    Poznámka:

    Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!
    Další nástrčné nástroje s 4hranou nástrčnou stopkou 22×28 mm se dodávají na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku