{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Šířka b | 43 mm | |
Výška v | 29 mm | |
Trvalé zatížení | 340 Nm | |
Rozteč S | 25 mm | |
Počet břitů | 52 | |
Nástrčná stopka | 14×18 mm | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Přepínatelná ráčna | ano | |
Ráčna s vyhazovačem | ne | |
Druh produktu | Ráčna |
Katalogové číslo | 657630 2-1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406278359 | |
Číslo výrobce | 657630 2-1/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Nástrčná ráčna 2-1/2 palec
na poptávku
Ihned k dodání
362 ks okamžitě k dodání
1 808,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 474 ks okamžitě k dodání
2 525,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací 4hran | 1/2 | 1/2 |
Nástrčná stopka | 14×18 | 14×18 |
Výška v | 29 | 20,5 |
Přepínatelná ráčna | ano | ano |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | Nástrčný nástroj |
Druh produktu | Ráčna | Ráčna |