{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Šířka b | 25 mm | |
Výška v | 15,3 mm | |
Trvalé zatížení | 30 Nm | |
Rozteč S | 17,5 mm | |
Počet břitů | 52 | |
Nástrčná stopka | 9×12 mm | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Přepínatelná ráčna | ano | |
Ráčna s vyhazovačem | ne | |
Druh produktu | Ráčna |
Katalogové číslo | 657630 1-1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406278328 | |
Číslo výrobce | 657630 1-1/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nástrčná ráčna 1-1/4 palec
na poptávku
Ihned k dodání
846 ks okamžitě k dodání
1 345,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
806 ks okamžitě k dodání
2 199,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Trvalé zatížení | 30 | 30 |
Nástrčná stopka | 9×12 | 9×12 |
Ráčna s vyhazovačem | ne | ano |
Přepínatelná ráčna | ano | ano |
Rozteč S | 17,5 | 21 |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | Nástrčný nástroj |