{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 25 Nm | |
Elektrická izolace | VDE 1000 V | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±4 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 305 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 5 Nm - 25 Nm | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 0,5 Nm | |
Hmotnost | 640 g | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Funkce zalomení | ne | |
Funkce slipr | ne | |
QuickRelease / funkce rychlé výměny | ne | |
Vlečná ručička | ne | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 238 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657556 25 | |
EAN / GTIN | 4000896235445 | |
Číslo výrobce | 5109KV |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plně izolovaný momentový klíč s přestrčným 4hranem 25 Nm
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
12 209,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
531 ks okamžitě k dodání
6 311,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah utahovacích momentů | 5 ;25 | 2,5 ;25 |
Hmotnost | 640 | 400 |
Maximální utahovací moment | 25 | 25 |
Měřicí technika | mechanická | mechanická |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | nastavitelný |
Druh produktu | Momentový klíč | Momentový klíč |