Plně izolovaný momentový klíč s přestrčným 4hranem 10 Nm

Artiklové číslo: 657556 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1 420,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za kus bez DPH
  • Nastavení utažení: Utahování doprava a doleva
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±6
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Maximální utahovací moment 10 Nm
    Elektrická izolace VDE 1000 V
    Nastavení utažení Utahování doprava a doleva
    Přesnost měření utahovacího momentu ±6 %
    Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
    Celková délka L 275 mm
    Rozsah utahovacích momentů 2 Nm - 10 Nm
    Dělení stupnice, 1 dílek = 0,2 Nm
    Hmotnost 590 g
    Upínací 4hran 3/8 palec
    Ukazatel analogová
    Signalizace spuštění akustický; dotykový
    Princip vypínání mechanické spuštění krátké dráhy
    Typ připojení Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
    Měřicí technika mechanická
    Funkce zalomení ne
    Funkce slipr ne
    QuickRelease / funkce rychlé výměny ne
    Vlečná ručička ne
    Data lze protokolovat ne
    Nastavení hodnoty vypínání s nastavovací stupnicí
    Feedback s vypínáním
    Přepínatelné rozlišení Nm
    Měření Krouticí moment
    Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
    Norma DIN EN ISO 6789
    Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] 208 mm
    Druh produktu Momentový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 657556 10
    EAN / GTIN 4000896235421
    Číslo výrobce 5108KV

    Popis

    Provedení:

    Momentový klíč plně izolovaný do 1 000 V dle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
    Jednoramenný momentový klíč, nastavitelný pomocí stupnice, s pojistkou proti neúmyslné změně nastavení. Integrovaná ráčna, přestrčením 4hranu pravý a levý chod.
    Měrné jednotky: Nm.

    Funkce:

    Při dosažení nastavené hodnoty utažení klíč „se signálem“ (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je opět připraven k okamžitému použití.

    Norma:

    Testováno dle DIN EN ISO 6789.

    Přesnost:

    ± 6% z nastavené hodnoty.

    Údaje o použití:

    Legenda k výkresu a vzorce:

    l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
    l2 = seřízená rozteč momentového klíče
    l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
    l4 = rozteč nástrčného nástroje
    L = celková délka nástroje
    T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
    T2 = předepsaný krouticí moment

    Pozor:

    Případné opravy nechte provést pouze v servisním středisku HAZET, protože dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201 musí být následně provedena zkouška opraveného kusu napětím 10 000 V!

    Poznámka:

    Pro práce pod napětím do 1000 V. V bezpečnostní zóně smí být vzájemně kombinovány pouze plně izolované nástroje.
    Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku