{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 35 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±4 % | |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Celková délka L | 180 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 7 Nm - 35 Nm | |
Hmotnost | 250 g | |
Upínání pro nástrčný nástroj | 9×12 mm | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | přednastavený | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657500 35 | |
EAN / GTIN | 4045197566430 | |
Číslo výrobce | 657500 35 |