{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 200 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±4 % | |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Celková délka L | 405 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 50 Nm - 200 Nm | |
Hmotnost | 720 g | |
Upínání pro nástrčný nástroj | 14×18 mm | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | přednastavený | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657500 200 | |
EAN / GTIN | 4045197566461 | |
Číslo výrobce | 657500 200 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentový klíč základní přístroj 200 Nm
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
3 569,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
3 790,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
3 748,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | Utahování doprava a doleva | Utahování doprava a doleva |
Signalizace spuštění | akustický ;dotykový | akustický ;dotykový | akustický ;dotykový |
Data lze protokolovat | ne | ne | ne |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±4 | ±3 | ±2 |
Měření | Krouticí moment | Krouticí moment | Krouticí moment |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | přednastavený | přednastavený | přednastavený |