{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 50 Nm | |
Nastavení utažení | utahování doprava | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±4 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Serie | MANOSKOP® 721 Quick | |
Celková délka L | 352 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 6 Nm - 50 Nm | |
Rozsah utahovacích momentů | 5 lbfft - 36 lbfft | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 2 Nm | |
Hmotnost | 880 g | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | dotykový; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Funkce zalomení | ne | |
Funkce slipr | ne | |
QuickRelease / funkce rychlé výměny | ne | |
Vlečná ručička | ne | |
Data lze protokolovat | ano | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfft | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelné | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 293 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657225 50 | |
EAN / GTIN | 4018754268917 | |
Číslo výrobce | 50204005 |