{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 150 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±4 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Řada | MANOSKOP® 721 Quick | |
Celková délka L | 452 mm | |
Šířka hlavy b | 41 mm | |
Výška hlavy h | 18 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 30 Nm - 150 Nm | |
Rozsah utahovacích momentů | 25 lbfft - 110 lbfft | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 5 Nm | |
Hmotnost | 1 280 g | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Funkce zalomení | ne | |
Funkce slipr | ne | |
QuickRelease / funkce rychlé výměny | ne | |
Vlečná ručička | ne | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfft | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 387 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657225 150 | |
EAN / GTIN | 4018754268924 | |
Číslo výrobce | 50204015 |