{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 50 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±4 % | |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Řada | MANOSKOP® 730 Quick | |
Celková délka L | 315 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 6 Nm - 50 Nm | |
Rozsah utahovacích momentů | 5 lbfft - 36 lbfft | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 2 Nm | |
Hmotnost | 780 g | |
Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] | 17,5 mm | |
Upínání pro nástrčný nástroj | 9×12 mm | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 288 mm | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 305,5 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657215 50 | |
EAN / GTIN | 4018754268856 | |
Číslo výrobce | 50184005 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Momentový klíč bez nástrčného nástroje, Maximální utahovací moment: 50Nm
na poptávku
Ihned k dodání
112 ks okamžitě k dodání
7 488,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
518 ks okamžitě k dodání
6257,00 CZK
4 275,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
306 ks okamžitě k dodání
4403,00 CZK
2 950,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
241 ks okamžitě k dodání
3 465,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
2 966,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah utahovacích momentů | 6 Nm - 50 Nm | 10 Nm - 60 Nm | 10 Nm - 60 Nm | 10 Nm - 50 Nm | 10 Nm - 50 Nm |
Maximální utahovací moment | 50 Nm | 60 Nm | 60 Nm | 50 Nm | 50 Nm |
Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | mechanické spuštění krátké dráhy | mechanické spuštění krátké dráhy | mechanické spuštění krátké dráhy | mechanické spuštění krátké dráhy |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | s nastavovací stupnicí | s nastavovací stupnicí | s nastavovací stupnicí | s nastavovací stupnicí |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 305,5 mm | 233 mm | 271,5 mm | 209 mm | 237 mm |
Druh produktu | Momentový klíč | Momentový klíč | Momentový klíč | Momentový klíč | Momentový klíč |