{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 20 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±4 % | |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Serie | MANOSKOP® 730 Quick | |
Rozsah utahovacích momentů | 4 Nm - 20 Nm | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 0,5 Nm | |
Hmotnost | 320 g | |
Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] | 17,5 mm | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
Upínání pro nástrčný nástroj | 9×12 mm | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Funkce zalomení | ne | |
Funkce slipr | ne | |
QuickRelease / funkce rychlé výměny | ne | |
Vlečná ručička | ne | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 174 mm | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 191,5 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657105 20L | |
EAN / GTIN | 2050002047174 |