Náhradní rukojeť pro momentový klíč 3

Artiklové číslo: 657211 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Rukojeť

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 657211 3
    EAN / GTIN 4018754328659
    Číslo výrobce 92057911

    Popis

    Vhodné pro:

    Momentový klíč č. 657105 / 657205 / 657215 vel. 20L a 40L.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku