{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 700 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±4 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 1 260 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 140 Nm - 700 Nm | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 10 Nm | |
Hmotnost | 5 500 g | |
Upínací 4hran | 3/4 palec | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | optický | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | Vlečná ručička | |
Feedback | se zobrazením | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nelze nastavit | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 1 065,5 mm | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 1 150,5 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 655520 700 | |
EAN / GTIN | 4045197549983 | |
Číslo výrobce | 655520 700 |