{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 12 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±4 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 225 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 0,2 Nm | |
Hmotnost | 400 g | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | optický | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | Vlečná ručička | |
Feedback | se zobrazením | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nelze nastavit | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 144 mm | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 180 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 655520 12 | |
EAN / GTIN | 4045197549914 | |
Číslo výrobce | 655520 12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |