{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 200 Nm | |
Nastavení utažení | utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±1 % | |
Rozhraní | RS232C rozhraní | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Řada | CTB2-G | |
Celková délka L | 555 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 40 Nm - 200 Nm | |
Rozlišení | 0,2 Nm | |
Hmotnost | 780 g | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Ukazatel | digitální | |
Signalizace spuštění | optický; akustický | |
Princip vypínání | Elektromechanické spuštění | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Typ baterií | LR3 | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | elektronické | |
Data lze protokolovat | ano | |
Nastavení hodnoty vypínání | digitální, nastavitelný | |
Feedback | se zobrazením | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfft; lbfin | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 467 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 655360 200 | |
EAN / GTIN | 2050001023155 | |
Číslo výrobce | CTB200N2X19D-G |