{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 10 Nm | |
Nastavení utažení | utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±1 % | |
Rozhraní | RS232C rozhraní | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Řada | CTB2-G | |
Celková délka L | 255 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 2 Nm - 10 Nm | |
Rozlišení | 0,01 Nm | |
Hmotnost | 460 g | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Ukazatel | digitální | |
Signalizace spuštění | optický; akustický | |
Princip vypínání | Elektromechanické spuštění | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Typ baterií | LR3 | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | elektronické | |
Data lze protokolovat | ano | |
Nastavení hodnoty vypínání | digitální, nastavitelný | |
Feedback | se zobrazením | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfft; lbfin | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 208 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 655360 10 | |
EAN / GTIN | 4571141272954 | |
Číslo výrobce | CTB10N2X8D-G 220V |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektronický zkušební momentový klíč 10 Nm
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
45 100,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
43444,00 CZK
35 425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přepínatelné rozlišení | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
Počet obsažených baterií | 1 | 4 |
Měření | Krouticí moment | Krouticí moment ;Úhel otočení |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Měřicí technika | elektronické | elektronické |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | nastavitelný |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 208 | 208 |