Elektronický momentový klíč s elektrickým pohonem 203 Nm

Artiklové číslo: 655305 203
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za kus bez DPH
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 12 V
  • Nastavení utažení: Utahování doprava a doleva
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±2; ±3
  • Připojení aplikace: OneKey
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 12 V
Nastavení utažení Utahování doprava a doleva
Přesnost měření utahovacího momentu ±2 %; ±3 %
Připojení aplikace OneKey
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Celková délka L 597 mm
Rozsah utahovacích momentů 16,9 Nm - 203,4 Nm
Rozsah utahovacích momentů 12,5 lbfft - 150 lbfft
Rozsah utahovacích momentů 150 lbfin - 1 800 lbfin
Rozlišení 0,1 Nm
Hmotnost 2 600 g
Upínací 4hran 1/2 palec
Ukazatel digitální
Signalizace spuštění akustický; dotykový; dotykový
Princip vypínání Vibrační motor
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Jmenovité napětí 12 V
Konstrukce motoru Fuel™
Volnoběžné otáčky 0 min-1 - 100 min-1
Typ připojení Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Měřicí technika elektronické
Data lze protokolovat ne
Nastavení hodnoty vypínání digitální, nastavitelný
Feedback akustický signál; s vypínáním; se zobrazením
Přepínatelné rozlišení Nm; lbfin; lbfft; kgfcm
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Norma DIN EN ISO 6789
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 655305 203
EAN / GTIN 4058546229153
Číslo výrobce 4933464970

Popis

Provedení:

  • Možné předběžné dotažení zásuvky elektrickým pohonem. Poté ruční dotažení až do nastaveného požadovaného krouticího momentu. Nastavení a obsluha se provádí přímo na momentovém klíči.
  • Rychlý reporting krouticího momentu pomocí ONE-KEY™ k vytvoření zpráv.
  • Displej LCD s výraznými barvami a rychlými reakčními dobami. Zpětné hlášení stavu a indikace relevantních informací.
  • Výstražné signály je možné volitelně nastavit jako hmatatelné (vibrace), optické (LED a displej) a akustické nebo v kombinaci. Okamžik předběžného varování může být zadán individuálně.
  • Možnost uložení až 28 000 naměřených hodnot na momentovém klíči.
  • S upozorněním na kalibraci. Podle počtu zatížení a časovém intervalu.

Měrné jednotky: Nm, ft·lbs, in·lbs, kg·cm.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

Ve směru hodinových ručiček ±2%, proti směru hodinových ručiček ±3%.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Rozsah dodávky:

Včetně akumulátoru Li-Ion Red 12 V / 2,0 Ah, nabíječky C12C a stabilního plastového kufříku.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073814 a násl. a 073840. Rekalibrace se provádí u výrobce.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku