{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 12 V | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±2 %; ±3 % | |
Připojení aplikace | OneKey | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 592 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 13,6 Nm - 135,6 Nm | |
Rozsah utahovacích momentů | 10 lbfft - 100 lbfft | |
Rozsah utahovacích momentů | 120 lbfin - 1 200 lbfin | |
Rozlišení | 0,1 Nm | |
Hmotnost | 2 500 g | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
Ukazatel | digitální | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový; dotykový | |
Princip vypínání | Vibrační motor | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 2 Ah | |
Jmenovité napětí | 12 V | |
Konstrukce motoru | Fuel™ | |
Volnoběžné otáčky | 0 min-1 - 100 min-1 | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | elektronické | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | digitální, nastavitelný | |
Feedback | akustický signál; s vypínáním; se zobrazením | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfin; lbfft; kgfcm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 655305 136 | |
EAN / GTIN | 4058546229122 | |
Číslo výrobce | 4933464967 |