{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 30 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±2 % | |
Přesnost měření úhel otočení | ±1 stupeň | |
Rozhraní | Rozhraní Bluetooth | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 330 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 6 Nm - 30 Nm | |
Rozsah utahovacích momentů | 4,425 lbfft - 22,1 lbfft | |
Rozsah utahovacích momentů | 53,105 lbfin - 265,5 lbfin | |
Rozlišení | 0,01 Nm | |
Hmotnost | 1 000 g | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Ukazatel | digitální | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový; dotykový | |
Princip vypínání | Vibrační motor | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 2,6 Ah | |
Jmenovité napětí | 3,7 V | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | elektronické | |
QuickRelease / funkce rychlé výměny | ne | |
Data lze protokolovat | ano | |
Nastavení hodnoty vypínání | digitální, nastavitelný | |
Feedback | akustický signál; s vypínáním; se zobrazením | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfin; lbfft; kgfcm | |
Měření | Krouticí moment; Úhel otočení | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 655302 30 | |
EAN / GTIN | 3662424156755 | |
Číslo výrobce | E.516ST-30 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronický momentový / momentový úhlový klíč „SMART TORQUE WRENCH“ 30 Nm
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
16450,00 CZK
9 700,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
231 ks okamžitě k dodání
7 796,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání
10 326,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání
17 775,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
13 225,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
17 775,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přepínatelné rozlišení | Nm ;lbfin ;lbfft ;kgfcm | Nm ;lbfft ;lbfin ;kgfm | Nm | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
Upínací 4hran | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | Utahování doprava a doleva | utahování doprava a doleva | Utahování doprava a doleva | Utahování doprava a doleva | Utahování doprava a doleva |
Rozsah utahovacích momentů | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 |
Maximální utahovací moment | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Měření | Krouticí moment ;Úhel otočení | Krouticí moment | Krouticí moment | Krouticí moment ;Úhel otočení | Krouticí moment | Krouticí moment ;Úhel otočení |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | Zkušební protokol výrobce | Zkušební protokol výrobce | Zkušební protokol výrobce | Zkušební protokol výrobce | Zkušební protokol výrobce |