{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 60 Nm | |
Nastavení utažení | utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±2 % | |
Přesnost měření úhel otočení | ±1 % | |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Rozhraní | USB rozhraní | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Řada | MANOSKOP® 714 | |
Celková délka L | 393 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 6 Nm - 60 Nm | |
Rozsah utahovacích momentů | 4,5 lbfft - 45 lbfft | |
Rozsah utahovacích momentů | 54 lbfin - 540 lbfin | |
Rozlišení | 0,1 Nm | |
Hmotnost | 810 g | |
Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] | 17,5 mm | |
Upínání pro nástrčný nástroj | 9×12 mm | |
Ukazatel | digitální | |
Signalizace spuštění | optický; akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 4 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081557 LR3 | |
Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
Měřicí technika | elektronické | |
Data lze protokolovat | ano | |
Nastavení hodnoty vypínání | digitální, nastavitelný | |
Feedback | se zobrazením; s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfin; lbfft | |
Měření | Krouticí moment; Úhel otočení | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 355 mm | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 372,5 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 655235 60 | |
EAN / GTIN | 4018754222810 | |
Číslo výrobce | 96500906 |