Elektronický momentový / úhlový klíč bez nástrčného nástroje, Maximální utahovací moment: 200Nm

Artiklové číslo: 655235 200
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 3 425,00 CZK / ks
  • 1 420,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Nastavení utažení: utahování doprava a doleva
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±2
  • Přesnost měření úhel otočení: ±1
  • Vyměnitelný nástroj: Nástrčný nástroj
  • Rozhraní: USB rozhraní

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 200 Nm
Nastavení utažení utahování doprava a doleva
Přesnost měření utahovacího momentu ±2 %
Přesnost měření úhel otočení ±1 %
Vyměnitelný nástroj Nástrčný nástroj
Rozhraní USB rozhraní
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Série MANOSKOP® 714
Celková délka L 547 mm
Rozsah utahovacích momentů 20 Nm - 200 Nm
Rozsah utahovacích momentů 15 lbfft - 150 lbfft
Rozsah utahovacích momentů 180 lbfin - 1 800 lbfin
Rozlišení 0,1 Nm
Hmotnost 1 360 g
Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] 25 mm
Upínání pro nástrčný nástroj 14×18 mm
Ukazatel digitální
Signalizace spuštění optický; akustický; dotykový
Princip vypínání mechanické spuštění krátké dráhy
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 4
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081557 LR3
Typ připojení pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Měřicí technika elektronické
Data lze protokolovat ano
Nastavení hodnoty vypínání digitální, nastavitelný
Feedback se zobrazením; s vypínáním
Přepínatelné rozlišení Nm; lbfin; lbfft
Měření Krouticí moment; Úhel otočení
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Norma DIN EN ISO 6789
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] 516 mm
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] 541 mm
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 655235 200
EAN / GTIN 4018754222834
Číslo výrobce 96500920
Výrobce STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Vysoce přesný elektronický momentový / úhlový klíč pro šroubování a kontrolu šroubových spojů. Přehledný OLED displej s barevným znázorněním, mimořádně jednoduchá navigace pomocí menu. Robustní klíč s „režimem přímé obsluhy“ má rychlé a univerzální použití. Programování až 200 šroubovacích operací, které lze shrnout do postupových plánů. 4 režimy měření: routicí moment a úhel otáčení. Procesně spolehlivé výsledky díky utahovacímu momentu s kontrolou úhlu resp. úhlu otočení s kontrolou momentu. Programovatelný prostřednictvím PC; možná ochrana před cizím zásahem pomocí hesla. Pohodlné měření úhlu otočení bez referenčního ramena. Funkční režim Peak (nejvyšší hodnota) a Track (pohyblivý).
S klíčem můžete pracovat ve vypínatelném režimu. Při dosažení nastaveného krouticího momentu nebo úhlu otočení klíč slyšitelně a hmatatelně vypne jako běžný mechanický momentový klíč.
  • Přepínací ráčna
  • Jednoduché zadávání odpichů: Pro nástroje se změněným odpichem se musí zadat pouze nová hodnota. Odpadá pracné přepočítávání pomocí vzorce.
  • QuickRelease: bezpečné zajištění a rychlá výměna nástrčných nástrojů.
  • Datový výstup: USB rozhraní umožňuje čtení z paměti a vyhodnocování dat, uložených v PC.
  • Jednoduchá obsluha: Pomocí tlačítek se šipkami se volí všechny funkce. Přehledná a jednoduchá struktura menu.
  • Výstražné signály: – akustické (bzučák) – optické prostřednictvím 3 LED diod a barevného displeje
  • 2složková rukojeť: odolná proti olejům, mazivům, palivům, Skydrolu.

Měrné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.
Momentový klíč MANOSKOP® 714 jakožto elektromechanický úhel otáčení kombinuje to nejlepší ze dvou světů. Uživatelé profitují z přesného elektronického měření, cítí a slyší však také známé „kliknutí“ mechanického momentového klíče.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Rozsah dodávky:

Včetně stabilního plastového kufříku (vel. 400 v boxu z ocelového plechu) a 4 baterií (1,5 V Micro / AAA / LR3), USB datového kabelu a softwaru SENSOMASTER 4 pro přenos naměřených dat.

Poznámka:

K dispozici je odpovídající modul Bluetooth (č. 52110220).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku