{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 200 Nm | |
Nastavení utažení | utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±2 % | |
Přesnost měření úhel otočení | ±1 % | |
Přesnost měření úhel otočení | ±1 stupeň | |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Rozhraní | USB rozhraní | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Řada | MANOSKOP® 714 | |
Celková délka L | 594 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 20 Nm - 200 Nm | |
Rozsah utahovacích momentů | 15 lbfft - 150 lbfft | |
Rozsah utahovacích momentů | 180 lbfin - 1 800 lbfin | |
Rozlišení | 0,1 Nm | |
Hmotnost | 1 663 g | |
Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] | 25 mm | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Upínání pro nástrčný nástroj | 14×18 mm | |
Ukazatel | digitální | |
Signalizace spuštění | optický; akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 4 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081557 LR3 | |
Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
Měřicí technika | elektronické | |
Data lze protokolovat | ano | |
Nastavení hodnoty vypínání | digitální, nastavitelný | |
Feedback | se zobrazením; s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfin; lbfft | |
Měření | Krouticí moment; Úhel otočení | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 516 mm | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 541 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 655230 200 | |
EAN / GTIN | 2050002047099 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Elektronický momentový / úhlový klíč s nástrčnou ráčnou, Maximální utahovací moment: 200Nm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
42 848,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
8 820,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlišení | 0,1 Nm | 0,1 Nm |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | Zkušební protokol výrobce |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | Nástrčný nástroj |
Měřicí technika | elektronické | elektronické |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | nastavitelný |
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 516 mm | 411,2 mm |