{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 34 mm | |
Upínací 4hran | 1 palec | |
⌀ na hnané straně | 54 mm | |
Délka | 62 mm | |
Unášecí profil | 6hranný nástrčný klíč | |
Vhodné pro použití strojů | ano | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 653010 34 | |
EAN / GTIN | 4991644435180 | |
Číslo výrobce | 18400M 34MM |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1 palec, Rozměr klíče: 34mm
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
873,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
577,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
334 ks okamžitě k dodání
981,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
122 ks okamžitě k dodání
713,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 54 mm | 52 mm | 52 mm | 55 mm |
Unášecí profil | 6hranný nástrčný klíč | 6hranný nástrčný klíč | 6hranný nástrčný klíč | 6hranný nástrčný klíč |
Upínací 4hran | 1 palec | 3/4 palec | 3/4 palec | 1 palec |
Vhodné pro použití strojů | ano | ano | ano | ano |
Délka | 62 mm | 56 mm | 95 mm | 62 mm |
Rozměr klíče | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |