{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 30 mm | |
Upínací 4hran | 1 palec | |
⌀ na hnané straně | 49 mm | |
Délka | 62 mm | |
Unášecí profil | 6hranný nástrčný klíč | |
Vhodné pro použití strojů | ano | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 653010 30 | |
EAN / GTIN | 4991644435142 | |
Číslo výrobce | 18400M 30MM |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1 palec, Rozměr klíče: 30mm
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
873,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
354 ks okamžitě k dodání
639,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
246 ks okamžitě k dodání
1 004,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 49 mm | 54 mm | 54 mm |
Unášecí profil | 6hranný nástrčný klíč | 6hranný nástrčný klíč | 6hranný nástrčný klíč |
Upínací 4hran | 1 palec | 1 palec | 1 palec |
Vhodné pro použití strojů | ano | ano | ano |
Délka | 62 mm | 62 mm | 100 mm |
Rozměr klíče | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |