Oboustranné nástrčné klíče, plné, šestihranné 24 x 27 mm

Artiklové číslo: 6526950
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6526950
EAN / GTIN 4010886652695
Číslo výrobce 6526950
L-číslo L60160 1605

Popis

Popis:

Podobně jako DIN 896, forma A, ISO 2236, ISO 1085
S šestihrannou stopkou a průchozími otvory pro práci s otevřeným klíčem nebo otočným čepem (č. 626 S / č. 26 RS-626 S)
Velikost 6x7 a 8x9 bez průchozího otvoru
Vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná.

Charakteristika:

  • 26 RS: 26 RS-626 S 3
  • Šestihranný pohon [metrický]: 24,0 mm
  • průměr 1 [mm]: 32,5
  • Hloubka zasunutí 1: 21,5 mm
  • Hloubka zasunutí 2: 23,5 mm
  • Celková délka [mm]: 195 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 33 mm
  • Hlava-Ø 2 [mm]: 36 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 24 x 27
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku