Stupňovitý klíč 330 mm, d 11,7 + 13,7 + 16 mm

Artiklové číslo: 6528220
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Tyčky pro nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6528220
    EAN / GTIN 4010886652824
    Číslo výrobce 6528220
    L-číslo L60160 4637

    Popis

    Popis:

    Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, kompletně kalená

    Charakteristika:

    • Konstrukce: kompletně tvrzené
    • Drážka Ø 1: 11,70 mm
    • Hmoždinka [mm] Ø 2: 13,70 mm
    • Zajišťovací kolík-Ø 3: 16,00 mm
    • Celková délka [mm]: 310 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
    • Povrch: pochromované
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku