Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 3/4 palce 22 mm

Artiklové číslo: 652000 22
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
110 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/4

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 22 mm
Upínací 4hran 3/4 palec
⌀ na hnané straně 44 mm
Délka 50 mm
Unášecí profil 6hranný nástrčný klíč
Vhodné pro použití strojů ano
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 652000 22
EAN / GTIN 4045197215666
Číslo výrobce 652000 22

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovácích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.
Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 3/4 palce  22 mm

Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 3/4 palce 22 mm

na poptávku
Ihned k dodání
110 ks okamžitě k dodání
397,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
127 ks okamžitě k dodání
623,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ na hnané straně 44 44
Unášecí profil 6hranný nástrčný klíč 6hranný nástrčný klíč
Upínací 4hran 3/4 3/4
Vhodné pro použití strojů ano ano
Délka 50 95
Rozměr klíče 22 22
Druh produktu Nástrčné klíče Nástrčné klíče

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku