Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1/2 palce dlouhý 18 mm

Artiklové číslo: 651200 18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 18 mm
Upínací 4hran 1/2 palec
⌀ na hnané straně 30 mm
Délka 78 mm
Unášecí profil 6hranný nástrčný klíč
Vhodné pro použití strojů ano
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 651200 18
EAN / GTIN 4045197215161
Číslo výrobce 651200 18

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovácích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.
Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku