Spojovací stopka pro hlavice, 1/2 palce 3X25 mm

Artiklové číslo: 651900 3X25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
639 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀×délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

3 mm
Délka 25 mm
Druh produktu Pojistný kolík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 651900 3X25
EAN / GTIN 4045197236791
Číslo výrobce 1402A

Popis

Vhodné pro:

nástavce (rozměr klíče): 15−27 mm; č. 651410; 651600; 651610 všechny velikosti

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku