Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1/2 palce tenkostěnná Surface Drive 18 mm

Artiklové číslo: 651020 18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
156 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 18 mm
Upínací 4hran 1/2 palec
⌀ na hnané straně 25 mm
Délka 38 mm
Unášecí profil 6hranný nástrčný klíč Surfacedrive
Vhodné pro použití strojů ano
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 651020 18
EAN / GTIN 4045197336439
Číslo výrobce 651020 18

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovácích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.
Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Výhoda:

Profil Surface-Drive uchopí šrouby na stranách a chrání citlivé rohy. Díky tomu se spolehlivě zabrání zaseknutí nástavců na šroubech.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku