Zvětšovací kus IMPACT 6

Artiklové číslo: 650012 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
792 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 3121
Hnací 4hran [x] 1/2 palec
4hran na výstupu [y] 3/4 palec
Celková délka 48 mm
Materiál Chrom-molybdenová ocel
Povrch černěné
Vhodné pro použití strojů ano
Druh produktu Sada šroubováku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 650012 6
EAN / GTIN 4045197215604
Číslo výrobce 650012 6

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovácích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.
Z bezpečnostních důvodů upevňujte od vel. 3/8″ pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku