Bezpečnostní obuv CARL II S3 HI, velikost 48

Artiklové číslo: 64471-48
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 64471-48
EAN / GTIN 4030839365151
Číslo výrobce 64471-48

Popis

Popis:

  • Hovězí kůže
  • Kožená podšívka
  • Uzavřený jazyk
  • Celoplošná stélka Basic šedá
  • Antistatická měkká fleecová stélka
  • Ocelová mezipodešev
  • Hrubá GUMA/PU podrážka BEZPEČNOSTNÍ-GRIP
  • Ochrana špičky PU
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S3 FO/SC/LG/HI/HRO/SR, TVAR B.
  • Polstrovaná ochranná objímka
  • Tepelně odolné švy
  • Rychloupínací upevnění, individuální nastavení jazýčku pomocí přídavné spony

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku