{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Profil Torx® | TX50 | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Rozměr profilu A | 8,8 mm | |
⌀ na straně pohonu | 22,7 mm | |
Délka | 55 mm | |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 643650 TX50 | |
EAN / GTIN | 4018754006700 | |
Číslo výrobce | 03100050 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Zástrčná hlavice pro Torx®,1/2 palce, Profil Torx®: TX50
na poptávku
Ihned k dodání
157 ks okamžitě k dodání
411,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 252 ks okamžitě k dodání
285,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
122 ks okamžitě k dodání
371,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
413 ks okamžitě k dodání
210,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na straně pohonu | 22,7 mm | 22,5 mm | 23,5 mm | 22 mm |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® | Šroubovák pro šrouby TORX® | Šroubovák pro šrouby TORX® | Šroubovák pro šrouby TORX® |
Upínací 4hran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Délka | 55 mm | 60 mm | 140 mm | 55 mm |
Profil Torx® | TX50 | TX50 | TX50 | TX50 |
Rozměr profilu A | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |